Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN18-8LF-C TERMINAL, FORK TONGUE, M4, 18AWG, RED, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729041
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN18-8LF-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterstärke (AWG): 22AWG to 18AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Produktpalette: PN-LF Series
  • Anschlussmaterial: Copper
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolatorfarbe: Red
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, PANDUIT, PN18-8LF-C, 2729041, 272-9041
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,877*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,209*
    € 1,43871
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,127*
    € 1,34113
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 382,51*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 380,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.