Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN14-8LF-M. TERMINAL, FORK TONGUE, M4, 14AWG, BLU, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729993
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN14-8LF-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Isolatorfarbe: Blue
  • Bolzengröße - imperial: #8
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Leiterstärke (AWG): 18AWG to 14AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Produktpalette: PN-LF Series
  • Bolzengröße - metrisch: M4
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, PANDUIT, PN14-8LF-M., 2729993, 272-9993
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,494*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,544*
    € 0,64736
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,494*
    € 0,58786
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550.
    ab € 380,46*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551.
    ab € 380,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.