Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PN18-14R-M. TERMINAL, RING TONGUE, M6, 18AWG, RED, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729995
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PN18-14R-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh
Produktpalette: PN Series
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Ringkabelschuhe, Steckverbinder, Stoßverbinder, PANDUIT, PN18-14R-M., 2729995, 272-9995
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 6,90*
    ab € 0,188*
    € 0,405*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,23*
    € 0,41*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1000
    € 25,00*
    ab € 0,508*
    € 0,598*
    1 Tag
    33
    10
    € 14,99*
    ab € 0,432*
    € 0,998*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 598,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 381,42*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 382,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.