Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV14-10R-M TERMINAL, RING TONGUE, M5, 14AWG, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2747462
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV14-10R-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Produktpalette: PV Series
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Bolzengröße - imperial: #10
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,281*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,543*
    € 0,64617
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,281*
    € 0,33439
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CD-550
    ab € 221,38*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 381,42*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 382,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.