Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV18-6F-CY TERMINAL, FORK, #6, 22-16AWG, RED, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2747473
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-6F-CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Gabelkabelschuhe
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Anschlussmaterial: Copper
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Isoliermaterial: Vinyl
  • Produktpalette: PV Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,71*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,407*
    € 1,67433
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,26*
    € 1,4994
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,231*
    € 1,46489
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,98*
    € 1,1662
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,951*
    € 1,13169
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CD-550
    ab € 221,81*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 380,88*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 381,32*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1700
    ab € 306,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.