Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT PV18-6R-CY TERMINAL, RING TONGUE, M3.5, 18AWG, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2747474
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PV18-6R-CY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isoliermaterial: Vinyl
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Leiterquerschnitt CSA: 1 mm²
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Produktpalette: PV Series
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Isolatorfarbe: Red
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,69*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,393*
    € 1,65767
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,237*
    € 1,47203
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,208*
    € 1,43752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,966*
    € 1,14954
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,87*
    € 1,0353
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panduit
    CD-550
    ab € 222,91*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1550
    ab € 382,30*
    Zubehör
    Panduit
    CT-1551
    ab € 380,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.