Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 25PK2200MEFC12.5X20 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 2200UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749341
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     25PK2200MEFC12.5X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Spannung (DC): 25 V
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: PK Series
  • Rippelstrom: 1.5 A
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktlänge: -
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kapazität: 2200 µF
  • Produktbreite: -
  • Polarität: Polar
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 85°C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 25PK2200MEFC12.5X20, 2749341, 274-9341
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,329*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,956*
    € 1,13764
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,561*
    € 0,66759
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UVY1E222MHD1TO
    ab € 1,31*
    Ähnlich
    Nichicon
    UVZ1E222MHD1TO
    ab € 1,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.