Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 35PX220MEFC8X11.5 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 220UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749358
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     35PX220MEFC8X11.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Produktbreite: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • Qualifikation: -
  • Produktdurchmesser: 8 mm
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Polarität: Polar
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Produkthöhe: 11.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktpalette: PX Series
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Kapazität: 220 µF
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, RUBYCON, 35PX220MEFC8X11.5, 2749358, 274-9358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,568*
    € 0,67592
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,493*
    € 0,58667
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UVY1V221MPD1TD
    ab € 0,102*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.