Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL MA2LAP1200 SENSOR CONN, M23, RCPT, 12POS, PANEL, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749571
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MA2LAP1200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktmaterial: -
  • Anzahl der Positionen: 12 Positions
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M23
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Straight Panel Mount
  • Nennstrom: 10 A
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Steckerkodierung: -
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Female
  • Sensorkontakt: Crimp Socket
  • Nennspannung: 160 V
  • Kontaktüberzug: -
  • Produktpalette: MotionGrade&trade, M23 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, MA2LAP1200, 2749571, 274-9571
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    pro Stück
    € 25,00*
    ab € 6,85*
    € 9,77*
    4
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 191,44*
    € 207,44*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.954,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    P29687
    ab € 9,15*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5CAE1200-S1
    ab € 9,07*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5CAE1200-S2
    ab € 9,47*
    Zubehör
    Amphenol
    MA5CAE1200-S3
    ab € 9,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.