Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001545 DUST COVER, 15POS PLUG D-SUB CONN, WHT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2750709
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Knopf
zubehör knopf
Steckverbindermaterial: PE (Polyethylene) Body
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: 15 Pos D-Sub Plug Connectors
  • Art des Zubehörs: Dust Cover
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, MULTICOMP, MC001545, 2750709, 275-0709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,555*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,396*
    € 1,66124
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,306*
    € 1,55414
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,256*
    € 1,49464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,923*
    € 1,09837
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,893*
    € 1,06267
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,813*
    € 0,96747
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,753*
    € 0,89607
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,695*
    € 0,82705
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,555*
    € 0,66045
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.