Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC001546 DUST COVER, 25POS PLUG D-SUB CONN, WHT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2750710
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001546
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör Knopf
zubehör knopf
Art des Zubehörs: Dust Cover
  • Zur Verwendung mit: 25 Pos D-Sub Plug Connectors
  • Steckverbindermaterial: PE (Polyethylene) Body
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abdeckungen, Staubschutzkappen, Steckverbinder, Werkzeuge, MULTICOMP, MC001546, 2750710, 275-0710
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,645*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.