Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-LAMBDA CSS65A48 POWER SUPPLY, MEDICAL, AC-DC, 48V, 1.36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2758964
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CSS65A48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform
Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.36 A
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC to 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Nennleistung (Zwangskühlung): -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Nennleistung (Konvektionskühlung): 65 W
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 48 V
  • Produktpalette: CSS65A Series
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: Medical
  • Stromversorgungsausgang: Fixed
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil offene bauform 48v, schaltnetzteil offene bauform, AC, DC-Wandler, Netzschutz, Netzteile, Open-Frame, Stromversorgung, TDK-LAMBDA, CSS65A48, 2758964, 275-8964
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 44,33*
    € 66,53*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 42,16*
    € 69,21*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,21*
    € 82,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 68,16*
    € 81,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,17*
    € 77,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,15*
    € 68,01
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,18*
    € 57,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 42,16*
    € 50,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.