Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAMMOND RASV190110BK1 UNIVERSAL RACK SHELF, 1U, STEEL, Rack U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2760071
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RASV190110BK1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Geräteböden
Racks
Schränke
Zur Verwendung mit: Hammond Racks & Enclosures
  • Außenbreite - metrisch: 483 mm
  • Außentiefe - metrisch: 254 mm
  • Außentiefe - imperial: 10 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 19 Zoll
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: RAS Series
  • Rackhöhe: 1U
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HAMMOND, RASV190110BK1, 2760071, 276-0071
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 50,11*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,16*
    € 93,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,99*
    € 91,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,04*
    € 83,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,11*
    € 73,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,57*
    € 68,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,54*
    € 67,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 55,50*
    € 66,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,11*
    € 59,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.