Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52937 TERMINAL, FORK TONGUE, #10, 14AWG, BLUE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2762872
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52937
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
gabelkabelschuh
Bolzengröße - imperial: #10
  • Bolzengröße - metrisch: M5
  • Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Isolatorfarbe: Blue
  • Produktpalette: PIDG Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52937, 2762872, 276-2872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,256*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,751*
    € 0,89369
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,627*
    € 0,74613
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,583*
    € 0,69377
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,316*
    € 0,37604
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,256*
    € 0,30464
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.