Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52935-1 TERMINAL, SPADE TONGUE, #6, 14AWG, BLU,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2762892
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52935-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
Leiterstärke (AWG): 16AWG to 14AWG
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • Produktpalette: PIDG Series
  • Isolatorfarbe: Blue
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52935-1, 2762892, 276-2892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,288*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,744*
    € 0,88536
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,56*
    € 0,6664
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,358*
    € 0,42602
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,288*
    € 0,34272
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    7-52935-1
    ab € 77,69*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-DY-1806
    ab € 0,404*
    Ähnlich
    Multicomp
    CRS-TV-1406
    ab € 0,319*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.