Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52924-1 TERMINAL, SPADE TONGUE, #6, 22AWG, YEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2762893
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52924-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIDG Steckverbinder
pidg steckverbinder gelb
Leiterstärke (AWG): 26AWG to 22AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.4 mm²
  • Bolzengröße - imperial: #6
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bolzengröße - metrisch: M3.5
  • Isolatorfarbe: Yellow
  • Produktpalette: PIDG Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52924-1, 2762893, 276-2893
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,547*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,856*
    € 1,01864
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,677*
    € 0,80563
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.