Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 52927 TERMINAL, SPADE TONGUE, #4, 16AWG, RED,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2766791
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     52927
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
PIDG Steckverbinder
gabelkabelschuh
Isoliermaterial: Nylon (Polyamide)
  • Leiterstärke (AWG): 22AWG to 16AWG
  • Isolatorfarbe: Red
  • Leiterquerschnitt CSA: 1.42 mm²
  • Produktpalette: PIDG Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bolzengröße - imperial: #4
  • Bolzengröße - metrisch: M2.5
  • Anschlussmaterial: Phosphor Bronze
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Gabelkabelschuhe, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 52927, 2766791, 276-6791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,367*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,377*
    € 0,44863
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,367*
    € 0,43673
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.