Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH FS5700DPLT2B2M2QE. FOOT PB SW, DPDT, 1A, 9VDC, 1.6KGF, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2771192
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     FS5700DPLT2B2M2QE.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
Relais
Schalter
Schütze
Schalterfunktion: Push On-Push Off
  • Außenbreite: 12 mm
  • Produktpalette: FS5700 Series
  • Außenhöhe: 33.5 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Außentiefe: 13.4 mm
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    270
    € 6,90*
    ab € 5,86*
    € 7,38*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 6,43*
    € 10,32*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,39*
    € 11,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,35*
    € 9,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.