Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2314097-1 CIRCULAR CONTACT, PIN, 22AWG, CRIMP, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2771225
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2314097-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt
Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • SVHC: Lead
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktausführung: Pin
  • Zur Verwendung mit: AMP M12 Circular Connectors
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-2314097-1, 2771225, 277-1225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,03*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,34*
    € 5,16
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.