Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1-2314103-2 CIRCULAR CONTACT, SOCKET, 22AWG, CRIMP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2771232
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2314103-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: AMP M12 Circular Connectors
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Produktpalette: -
  • Kontaktausführung: Socket
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1-2314103-2, 2771232, 277-1232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,88*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.