Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHRACK - TE CONNECTIVITY RT334024. POWER RELAY, SPST-NO, 16A, 250VAC, TH, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2772063
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     RT334024.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
DS-Relais
Kartenrelais
Produktpalette: RT Series
  • Relaisanschlüsse: Solder
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktstrom: 16 A
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktmaterial: Silver Nickel
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • Relaismontage: Through Hole
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Spulenwiderstand: 1.44 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, ds-relais 24v, kartenrelais, te connectivity printrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHRACK - TE CONNECTIVITY, RT334024., 2772063, 277-2063
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,94*
    € 2,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 2,17*
    € 4,85*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.