Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACK BOX EL06MS-04 MODULAR CABLE, RJ11, 6WAY, 4FT, GRAY, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2772966
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     EL06MS-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Telefonkabel
Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ11 Plug to RJ11 Plug
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Imperial: 4 ft
  • Produktpalette: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Metrisch: 1.2 m
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BLACK BOX, EL06MS-04, 2772966, 277-2966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,96*
    € 15,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,57*
    € 12,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,45*
    € 7,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.