Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL L712AH. DC POWER JACK, 3A, 24V, PANEL, Gender:Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775638
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     L712AH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Pindurchmesser: 2.5 mm
  • Nennspannung: 24 V
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 7.2 mm
  • SVHC: Lead
  • Ausführung: Jack
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Nennstrom: 3 A
  • Produktpalette: -
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, L712AH., 2775638, 277-5638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 4,19*
    € 9,58*
    1 Tag
    3
    € 14,99*
    ab € 5,71*
    € 16,61*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,58*
    € 11,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,69*
    € 7,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,23*
    € 6,22
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.