Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX UL PC H 95 G ENCLOSURE, MULTIPURPOSE, PC, GREY, Enclo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778662
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     UL PC H 95 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Außenbreite - Zoll: 5.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 140 mm
  • Produktpalette: UL PICCOLO Series
  • Außenhöhe - imperial: 6.7 Zoll
  • Gehäusetyp: Multipurpose
  • Außenhöhe - metrisch: 170 mm
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Gehäusefarbe: Gray
  • Außentiefe - imperial: 3.7 Zoll
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • NEMA-Bewertung: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
  • Außentiefe - metrisch: 94 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FIBOX, UL PC H 95 G, 2778662, 277-8662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,09*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 143,09*
    € 170,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 139,89*
    € 166,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 133,39*
    € 158,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,44*
    € 151,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,09*
    € 134,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.