Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITT CANNON DCA8W8PK87F0 D SUB COMB CONNECTOR, PLUG, DC-8W8, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778830
Hersteller:
     ITT Cannon
Herst.-Nr.:
     DCA8W8PK87F0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Mischbestückung
Kontakt: 8 Power
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Kontaktmaterial: -
  • Einsatzanordnung: DC-8W8
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Steel Body
  • Produktpalette: Combo D D*M Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,91*
    € 22,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,66*
    € 17,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,12*
    € 16,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,79*
    € 15,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,30*
    € 12,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.