Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: C1300ARBB-602AW ROCKER SWITCH, SPST, 16A, 250VAC, BLK, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779035
Hersteller:
     Arcolectric
Herst.-Nr.:
     C1300ARBB-602AW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 16a
wippenschalter
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schalterfunktion: On-Off
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Beleuchtung: Non Illuminated
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Schaltermontage: Panel Mount
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 14 mm
  • Betätiger-/Kappenfarbe: Black
  • AC-Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Produktpalette: 1300 Series
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 28.6 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPST
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, -taster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, ARCOLECTRIC (BULGIN LIMITED), C1300ARBB-602AW, 2779035, 277-9035
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,40*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,65*
    € 5,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.