Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLING TECHNOLOGIES CLB-203-11B3A-B-A THERMAL CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 20A, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779136
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     CLB-203-11B3A-B-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermische
CARLING TECHNOLOGIES
Nennspannung V AC: 250 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: CLB Series
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CLB-203-11B3A-B-A, 2779136, 277-9136
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,69*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,14*
    € 9,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,89*
    € 8,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,43*
    € 7,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.