Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX UL PC 95/75 HG ENCLOSURE, MULTI PURPOSE, PC, GREY, Encl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779239
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     UL PC 95/75 HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Gehäusefarbe: Gray
  • Produktpalette: UL MNX Series
  • IP-Schutzart: IP66, IP67
  • Außenbreite - metrisch: 100 mm
  • Außentiefe - metrisch: 76.2 mm
  • NEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X
  • Außenhöhe - metrisch: 100 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3.9 Zoll
  • Gehäusematerial: Polycarbonate
  • Außentiefe - imperial: 3 Zoll
  • Gehäusetyp: Multipurpose
  • Außenbreite - Zoll: 3.9 Zoll
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: FIBOX, UL PC 95/75 HG, 2779239, 277-9239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 54,33*
    € 64,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,18*
    € 64,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,92*
    € 60,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,76*
    € 49,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,37*
    € 44,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,51*
    € 42,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,37*
    € 37,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.