Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 156-00538 CABLE TIE, 200MM, PA66HS, 50LB, BLACK, C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782078
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00538
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Produktpalette: -
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 HS (Polyamide 6.6 HS) (Heat Stabilised)
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabelbinderfarbe: Black
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbinderlänge: 200 mm
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 45 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, HELLERMANNTYTON, 156-00538, 2782078, 278-2078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 354,10*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,7082* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 530,85*
    € 631,71
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 522,38*
    € 621,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 431,67*
    € 513,69
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 414,65*
    € 493,43
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 386,44*
    € 459,86
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 354,10*
    € 421,38
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.