Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 280FL CONNECTOR, MONO PLUG, 6.35MM, CABLE, No.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782113
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     280FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Klinkenbuchsen
Klinkenstecker
SVHC: Lead
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • Pindurchmesser: 6.35 mm
  • Steckverbindermaterial: Brass Body
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: 280F Series
  • Ausführung: Plug
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,08*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 5,88*
    € 7,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.