Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 28-060 FUSE HOLDER, CARTRIDGE, 3A, 32V, Fuse Ho


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782124
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     28-060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter
Produktpalette: -
  • Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm
  • Nennspannung V AC: 32 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Halteranschlüsse: Wire Leaded
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Sicherungsstrom: 3 A
  • Sicherungshalter: Cartridge Fuse Holder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, MCM, 28-060, 2782124, 278-2124
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,10*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,10*
    € 1,309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.