Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 36-080 Connector Type A:4P4C Handset Modular Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782129
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     36-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Telefonkabel
Kabellänge - Metrisch: 3.6 m
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Modular Plug to Modular Plug
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 12 ft
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, 36-080, 2782129, 278-2129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,75*
    € 5,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,93*
    € 4,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,50*
    € 4,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.