Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PSG01720 Red Chassis Mount Gold Plated Phono (RCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782231
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PSG01720
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Audio-
Cinch-Steckverbinder
Steckverbinder
Steckverbinderfarbe: -
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Außendurchmesser: -
  • Ausführung: Socket
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kontakte: -
  • SVHC: Lead
  • Steckverbindermaterial: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,78*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,00*
    € 1,19
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,96*
    € 1,1424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,92*
    € 1,0948
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,78*
    € 0,9282
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.