Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 83-3800 COMPUTERS, Cable Length - Imperial:-, Ca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2782277
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     83-3800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computerkabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: To Be Advised
  • Kabellänge - Metrisch: -
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, 83-3800, 2782277, 278-2277
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,49*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,83*
    € 0,9877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.