Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
HARTING 09120022753 HEAVY DUTY INSERT, RCPT, 2+PE, 6MM2, Pro
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139N-2783198
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09120022753
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Heavy-Duty-Kontakt:
Screw Socket
SVHC:
No SVHC (08-Jul-2021)
Größe Rechteckgehäuse:
3A
Produktpalette:
Han Q Series
Industriesteckverbinder:
Insert
Nennstrom:
40 A
Ausführung:
Receptacle
Anzahl der Kontakte:
2+PE Contacts
RoHS konform: Keine Angaben
Hinweis:
Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.
... >
Steckverbinder
>
Industriesteckverbinder & Komponenten
>
Einsätze/Module für Industriesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Einsätze
,
Industriesteckverbinder
,
Komponenten
,
Module
,
Steckverbinder
,
HARTING
,
09120022753
,
2783198
,
278-3198
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,85*
€ 23,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 17,92*
€ 23,70*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,45*
€ 25,72*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,73852*
€ 26,01852*
Lager 139N
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 25,94*
€ 44,25*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 139N
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 139N
Versand:
Lager 139N
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 12,00*
€ 25,00*
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 139N
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anbaugehäuse 09 20 003 0810 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0810
ab € 4,97*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 3A-agg 09 20 003 0301 Harting 1 St.
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Stifteinsatz 09 12 002 2653 Harting Inhalt: 1 St.
Harting
09 12 002 2653
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen