Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-520 BLACK INSULATED BANANA PLUG, Gender:Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783553
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Steckverbinderfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass, Phosphor Bronze
  • Nennstrom: -
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktanschluss: Screw
  • Nennspannung: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MCM, 27-520, 2783553, 278-3553
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,773*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,348*
    € 1,60412
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,013*
    € 1,20547
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MCM
    27-525
    ab € 0,773*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.