Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 36-601 Connector Type A:6P6C Modular Plug, Conn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783555
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     36-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularstecker
Kabellänge - Metrisch: 2.13 m
  • Mantelfarbe: Gray
  • Kabellänge - Imperial: 7 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Modular Plug to Modular Plug
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Telefonkabel, MCM, 36-601, 2783555, 278-3555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,42*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.