Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 28-955 Foam Tape, Adhesive Type:-, Tape Backing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783558
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     28-955
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebebänder
Sonstige
Werkstattbedarf
Werkzeuge
Banddicke, gesamt: -
  • Produktpalette: -
  • Klebebandfarbe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Rollenlänge - imperial: 6.5 ft
  • Rollenlänge - metrisch: 1.98 m
  • Bandbreite - Metrisch: 19.05 mm
  • Bandbreite - Imperial: 0.75 Zoll
  • Klebstoff: -
  • Trägermaterial: Foam
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: MCM, 28-955, 2783558, 278-3558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,03*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,09*
    € 3,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.