Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 83-240 25 Pin Male Solder Type Series ?D? Sub C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783591
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     83-240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub-Steckverbinder
Komponenten
Steckverbinder
MCM
Kontaktmaterial: -
  • D-Sub-Gehäusegröße: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktüberzug: -
  • Ausführung: Plug
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: -
  • Kontaktanschluss: Solder
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 83-240, 2783591, 278-3591
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,11*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,11*
    € 1,3209
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.