Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-390 BNC ZollT Zoll Adapter, Convert From Coax Type:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783676
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Zielkoaxialtyp: BNC
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • Produktpalette: -
  • Impedanz: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Adapterausführung: Tee Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Plug
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-390, 2783676, 278-3676
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,17*
    € 9,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,64*
    € 7,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.