Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-6867 TIP, DESOLDERING, 2MM, For Use With:Tenm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2783715
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-6867
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
tenma lötspitze
Länge der Spitze/Düse: 11.112 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 2 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Spitze/Düse: -
  • Zur Verwendung mit: Tenma 72-6340 & 72-6345 Rework Stations
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, düsen, Entlötspitzen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TENMA, 72-6867, 2783715, 278-3715
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,08*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Tenma
    72-6865
    ab € 4,30*
    Zubehör
    Tenma
    72-6866
    ab € 4,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.