Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 17280-2SG-300 INDUSTRIAL CIRCULAR, RCPT, 2POS, PANEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784229
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     17280-2SG-300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktüberzug: Gold
  • Verschluss: Bayonet
  • Rundsteckverbindergehäuse: Panel Mount Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: -
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • SVHC: Lead
  • Rundkontakt: Crimp Socket
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Produktpalette: MICRO-CON-X Series
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,05*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,40*
    € 4,05
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.