Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER 28-12569 Battery Sizes Accepted:AA, No. of Batter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784247
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     28-12569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-
Akkus
Batteriehalter
Batterien
Anzahl der Akkus: 4
  • Passende Batterie-/Akkugröße: AA
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Batteriehaltermontage: Snap On
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ladegeräte, PRO POWER, 28-12569, 2784247, 278-4247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,758*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,432*
    € 1,70408
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,068*
    € 1,27092
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,968*
    € 1,15192
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,758*
    € 0,90202
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.