Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 16282-3PG-315 INDUSTRIAL CIRCULAR, PLUG, 3POS, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784251
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     16282-3PG-315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestandards
Komponenten
R
Steckverbinder
Kontaktmaterial: Brass
  • Verschluss: Bayonet
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Produktpalette: MICRO-CON-X Series
  • Steckverbindermaterial: Nylon (Polyamide) Body
  • Rundkontakt: Solder Pin
  • Anzahl der Kontakte: 3 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: -
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,12*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,91*
    € 10,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,54*
    € 10,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,30*
    € 8,69
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.