Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-440 Female BNC to male ZollF Zoll, Convert From Coa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784729
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-440
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
Zielkoaxialtyp: F
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Plug
  • Impedanz: -
  • Adapterausführung: Straight Adapter
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Receptacle
  • Steckverbindertyp: BNC Coaxial
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MCM, 27-440, 2784729, 278-4729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,85*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,54*
    € 5,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,85*
    € 3,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.