Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCM 27-4290 SOLDER BANANA PLUG, RED, Gender:Plug, Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2784740
Hersteller:
     MCM
Herst.-Nr.:
     27-4290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker
Kontaktanschluss: Solder
  • Ausführung: Plug
  • Kontaktüberzug: Nickel Plated Contacts
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Steckverbinderfarbe: Red
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: -
  • Nennstrom: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Adapter, Audio-, Lautsprechersteckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, MCM, 27-4290, 2784740, 278-4740
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,12*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.