Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-SWITCH PP2-7H1-2D2 DETECTOR SWITCH, DPDT, SHORT, Product Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2785712
Hersteller:
     E-Switch
Herst.-Nr.:
     PP2-7H1-2D2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektorschalter
Relais
Schalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Außenbreite: 17 mm
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Außentiefe: 39.9 mm
  • Kontaktstrom, max.: 16 A
  • Außenhöhe: 24.8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schalteranschlüsse: Quick Connect
  • Produktpalette: PP2 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Taster, E-SWITCH, PP2-7H1-2D2, 2785712, 278-5712
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,02*
      
    Preis gilt ab 20.520 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.052 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2052 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 4104 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 10260 Stück
    € 5,04*
    € 6,00
    pro Stück
    ab 20520 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.