Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL PCD MS3057-16A. CABLE CLAMP, 23.81MM, CIRCULAR CONNECTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2786760
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     MS3057-16A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
Kabeldurchmesser, max.: 23.81 mm
  • Zugentlastungsmaterial: -
  • Produktpalette: MIL-DTL-5015 Series
  • Steckverbindergehäusegröße: 24, 28
  • SVHC: To Be Advised
  • Zur Verwendung mit: MIL-C-5015 Circular Connectors
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Klemmen, Komponenten, R, Steckverbinder, Zugentlastungen, AMPHENOL PCD, MS3057-16A., 2786760, 278-6760
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,83*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,03*
    € 17,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,16*
    € 16,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,74*
    € 16,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    97-3057-1016,
    ab € 6,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.