Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS Q-710 MAINS PLUG, NEMA 5-15P, 15A, 125VAC, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2799840
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     Q-710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: -
  • Steckverbindertyp: NEMA 5-15P
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Nennspannung V AC: 125 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennstrom: 15 A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: QUALTEK ELECTRONICS, Q-710, 2799840, 279-9840
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,87*
    € 12,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,87*
    € 11,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,43*
    € 10,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,93*
    € 7,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.