Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS Q-716 MAINS PLUG, NEMA 5-20P, 20A, 125VAC, BLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2799842
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     Q-716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindermaterial: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung V AC: 125 V
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderfarbe: Black
  • Steckverbindertyp: NEMA 5-20P
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: QUALTEK ELECTRONICS, Q-716, 2799842, 279-9842
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,64*
    € 10,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,95*
    € 9,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.